Motion
7013.1-028
CONJUNTO DE BLOQUEO 28 X 55 RFN 7013.1
Artículo MI #11658931
No. Fabricante 7013.1-028
Precio237.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 28 X 55 RFN 7013.1
Artículo MI #11658931
No. Fabricante 7013.1-028
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
Precio237.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Peso
    0.36 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    140 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7013.1-028
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    90 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058101625

Descripción general

Descripción del fabricante
7013.1-028 28 X 55 RFN 7013.1 BLOQUEO COMO
  • Estas unidades de tipo brida fijan el buje positivamente contra su brida extendida, evitando el movimiento axial durante el apriete.
  • Se aplica donde la acción de autocentrado y la buena concentricidad de los componentes montados son esenciales y se utilizan bujes con orificios pasantes rectos.
  • Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"