Motion
7015.0-170
CONJUNTO DE BLOQUEO 170 X 225 RFN 7015.0
Artículo MI #11658990
No. Fabricante 7015.0-170
Precio3,594.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 170 X 225 RFN 7015.0
Artículo MI #11658990
No. Fabricante 7015.0-170
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
Precio3,594.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Peso
    10.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    168 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7015.0-170
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    701 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102387

Descripción general

Descripción del fabricante
7015.0-170 170 X 225 RFN 7015.0 BLOQUEO
  • Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
  • Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
  • Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"