Motion
69547602
Medidor de profundidad electrónico de plástico (caja) ABS 0mm a 150mm ; Precisión 0.02mm , Resolución 0.01mm , Longitud de base 4", Con un solo gancho, Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664464
No. Fabricante 69547602
Precio253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de profundidad electrónico de plástico (caja) ABS 0mm a 150mm ; Precisión 0.02mm , Resolución 0.01mm , Longitud de base 4", Con un solo gancho, Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664464
No. Fabricante 69547602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio253.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4.0000 pulg.
  • Resolución
    0.000500 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Color
    Negro (estuche)
  • Salida de datos
    Micro USB
  • Incluye
    Batería
  • Incluye gancho
    Sí
  • Material
    Plástico ABS (caja)
  • Medición máxima
    6.0000 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    Nist
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
69547602 69547602 0-6"/150MM CON GANCHO SPI