Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
72058852 1/4-28X1/2 ALEACIÓN DE ZINC YLW GR8 H
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.