Motion
72060007
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5/8" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 1/2" Hex
Artículo MI #11664937
No. Fabricante 72060007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5/8" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 1/2" Hex
Artículo MI #11664937
No. Fabricante 72060007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
72060007 5/16-18X5/8 ALEACIÓN DE ZINC GR8H
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo