Motion
77132876
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2-1/2" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11665036
No. Fabricante 77132876
Precio8.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2-1/2" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11665036
No. Fabricante 77132876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77132876 5/8-11X2-1/2 ALEACIÓN DE ZINC GR8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo