Motion
77132991
3/4-10 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-3/4" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11665045
No. Fabricante 77132991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-3/4" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11665045
No. Fabricante 77132991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77132991 3/4-10X1-3/4 ALEACIÓN DE ZINC GR8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"