Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Proyección0.5650 pulg.
- Diámetro del mango0.9093 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-14 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Perfil de roscaEstándar
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
- Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
- Tienen roscas de 3 a 5
- Los machos de roscar de tubos de extensión estándar se utilizan para el taladrado interno de orificios profundos de tubos y accesorios de tubos
- Ideal para áreas de difícil acceso en aplicaciones de uso general.
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.