Motion
45675014
0.183" Escariador de mandril de metal duro integral de 4 canales; canal recto, mango recto, 7/8" Longitud de canal, 2-3/4" OAL
Artículo MI #11667125
No. Fabricante 45675014
Precio131.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.183" Escariador de mandril de metal duro integral de 4 canales; canal recto, mango recto, 7/8" Longitud de canal, 2-3/4" OAL
Artículo MI #11667125
No. Fabricante 45675014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1830 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 45675014 0.183" CON 4 CANALES
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.