Motion
59918938
Diámetro de cuerpo de 1/4", 90°, 2-5/8" OAL, Broca de manchado de cobalto, 2 canales, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 7/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11667155
No. Fabricante 59918938
Precio54.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 1/4", 90°, 2-5/8" OAL, Broca de manchado de cobalto, 2 canales, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 7/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11667155
No. Fabricante 59918938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    90 °
  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    2
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁM. DEL CUERPO DE 59918938 1/4", 90 GRADOS, 2-5/8"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good