Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30
- Longitud de Corte25.00 mm / 0.9843 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro10.00 mm / 0.3937 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro10.00 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales4
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.