Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5/8 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1140 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Escariador de pasador de agujaNo
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro integral
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe 0.0000 a 0.0002 pulg.
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.