Motion
91789016
Plaquita de torneado de metal duro grado HC210 TNMG432 R - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 1/2", 3/16" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11667447
No. Fabricante 91789016
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado HC210 TNMG432 R - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 1/2", 3/16" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11667447
No. Fabricante 91789016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Longitud
    0.8660 pulg.
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    R
  • Proceso de recubrimiento
    PVD
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar mano
    Neutro
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    HC210
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2/C4
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
91789016 TNMG432 R CALIDAD HC210 METAL DURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.