Motion
DW4741T

DEWALT
DW4741T

Láminas de diamante segmentadas multiuso XP
Artículo MI #11667575
No. Fabricante DW4741T
Precio194.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4741T

Láminas de diamante segmentadas multiuso XP
Artículo MI #11667575
No. Fabricante DW4741T
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
Precio194.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    4.18 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    5400
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4741T 14IN XP SEGMENTADO PARA TODOS LOS FINES
  • Hasta 3X de mayor duración en aplicaciones de corte de mampostería.** Utilice menos ruedas con segmentos altos de diamante* diseñados para una nitidez duradera.
  • Corte rápido y eficiente. Acción de corte agresiva con un diseño Turbo segmentado que ofrece altas tasas de evacuación.
  • Duradero De Design.TM Ayuda a reducir la temperatura y minimizar la distorsión con ventilaciones de refrigeración integradas en el núcleo de acero de alta resistencia.

Los clientes también compraron