Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.12 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta2.74 lb
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- Para su uso enHormigón / Bloque / Ladrillo
- RPM Máx.6300
- Tipo de bordeSegmentado
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
- Diseñado para una vida útil hasta 5X veces mayor.** Sustituya las ruedas con menos frecuencia con segmentos soldados con láser y un 20 % más de diamantes*.
- Cortes rápidos para mejorar la eficiencia. Corte rápidamente hormigón duro con un diseño de hoja de flecha patentado.
- Ofrece cortes rectos y profundos. Corte profundo con ventilaciones aerodinámicas que mantienen frío el núcleo de acero de alta aleación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación