Motion
DW47627 16IN SEGMENTADO XP7 PARA TODOS LOS FINES

DEWALT
DW47627 16IN SEGMENTED XP7 ALL PURPOSE

XP7 cuchillas de diamante segmentadas multiuso
Artículo MI #11667583
No. Fabricante DW47627 16IN SEGMENTED XP7 ALL PURPOSE
Precio326.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW47627 16IN SEGMENTED XP7 ALL PURPOSE

XP7 cuchillas de diamante segmentadas multiuso
Artículo MI #11667583
No. Fabricante DW47627 16IN SEGMENTED XP7 ALL PURPOSE
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
Precio326.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    16 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.14 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    6.14 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    4800
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW47627 16IN SEGMENTADO XP7 PARA TODOS LOS FINES
  • Diseñado para durar hasta 10X más.** Mejore la productividad con segmentos soldados con láser que presentan el doble de concentración de diamante*. Prolongue la vida útil de la rueda aumentando la resistencia de unión con una matriz con cobalto.
  • Cortes rápidos y suaves. Reduzca la fricción para conseguir cortes rápidos y suaves con un diseño patentado de hoja de pez espada.
  • Cortes precisos. Resultados excepcionales. Consigue el máximo rendimiento enfriando el núcleo de acero de alta aleación con un diseño aerodinámico.

También puede gustarle

Los clientes también compraron