Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Compatibilidad con la marcaDEWALT
- Tipo de plato de garrasHexagonal
- Características y beneficios• Engranajes de larga duración - Proporcionan 10x de larga duración • Altura de la cabeza de 1.5-In - Para una máxima accesibilidad • Preparado para impactos - Resistencia para soportar la potencia de los impulsores de impacto actuales
- Recubrimiento de acabadoPlata
- MaterialAcero
- UPC_NO885911700962
Descripción general
Descripción del fabricante
DWAMRASETFT ALL-IN-1 STUBBY/FLEX/RA
- Engranajes de larga duración: proporcionan 10x de larga duración
- 1.5-In Altura de la cabeza: para una máxima accesibilidad
- Preparado para el impacto: resistencia para soportar el poder de los impulsores de impacto actuales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación