Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) accesorio de cortasetos DWOAS8HT , (1) vaina, (1) correa para hombro
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCortasetos
- Compatibilidad con la marcaDEWALT
- ColorNegro
- Tipo de cortadoraCortasetos
- MaterialMetal
- Tipo de productoCortasetos
- Uso recomendadoRecorte de coberturas
- GarantíaGarantía limitada de 3 años
Descripción general
- ALTA ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD con este acoplamiento universal DEWALT
- RECORTE A VARIEDAD DE ÁNGULOS con cabezal articulado 135°
- RENDIMIENTO DE CORTE SUPERIOR con cuchilla de doble acción de acero endurecido de 22 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación