Motion
DCD998B  20V MAX XR TALADRO SIN ESCOBILLAS

DEWALT
DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL

DCD998B 20V MAX XR TALADRO SIN ESCOBILLAS
Artículo MI #11667618
No. Fabricante DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL

DCD998B 20V MAX XR TALADRO SIN ESCOBILLAS
Artículo MI #11667618
No. Fabricante DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.5 lb
  • Ancho
    2.55 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cargador incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave
  • Certificación CSA
    No
  • Tipo de taladro
    Broca de martillo
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Tasa de impacto
    38250 por minuto
  • Incluye
    Mango lateral
  • RPM Máx.
    2000
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Par inverso
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911677868
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD998B 20V MAX XR TALADRO SIN ESCOBILLAS
  • DEWALTEl motor sin escobillas de alta potencia y alta eficiencia integrado ofrece hasta un 57 % más de tiempo de funcionamiento que el cepillado
  • La broca de martillo DCD998 tiene una transmisión totalmente metálica de 3 velocidades y alto rendimiento para optimizar la herramienta a la tarea para obtener velocidades de aplicación rápidas y un tiempo de ejecución mejorado para taladrar materiales de mampostería
  • Plato de metal carburado nitro de trinquete 1/2-in de alta resistencia con plaquitas de metal duro para una resistencia superior al agarre de las brocas

Los clientes también compraron