Motion
00474502

Made in USA
00474502

1/4" Diam, 1-1/4" LOC, Punta enrutadora de metal duro integral con patrón de diamantes; 3" OAL
Artículo MI #11669804
No. Fabricante 00474502
Precio46.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00474502

1/4" Diam, 1-1/4" LOC, Punta enrutadora de metal duro integral con patrón de diamantes; 3" OAL
Artículo MI #11669804
No. Fabricante 00474502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD C de 00474502 00474502 1/4X1/4X1-1/4X3"
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.