Motion
00537027

Made in USA
00537027

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 4,500 RPM
Artículo MI #11669933
No. Fabricante 00537027
Precio80.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00537027

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 4,500 RPM
Artículo MI #11669933
No. Fabricante 00537027

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    7
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    4500
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
00537027 00537027 6X1X1 7A ACABADO FINO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron