Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- Densidad del colgajo7
- GradoMuy fino
- Número de grano220
- Entre hojasNo
- RPM Máx.3,400
Descripción general
- Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies
- Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.