Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Talla para hombreMedio
- Talla para mujerGrande
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción de varias capas
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroNailon
- Sin pelusasNo
- MaterialTaslan de nailon
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Temperatura mínima-320 °F
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasSí
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Los puños de los guantelets están diseñados con un puño de 4-1/2" - 5" para proteger tanto la muñeca como la parte inferior del antebrazo. Las mezclas de nailon son fibras sintéticas que se combinan con otros sintéticos o fibras naturales para crear un material transpirable, más fuerte y flexible. Se utilizan en entornos húmedos y secos. Tienen una baja tasa de absorción de humedad, buena sensibilidad táctil y resistencia a la destreza y a la abrasión.