Motion
01587468

Made in USA
01587468

Tornillo #10 , 0.195" de D.I. x 0.307" de D.E., Arandela de onda única de acero inoxidable grado 300 ; 0.01" de grosor, 0.053" de altura general, 0.008" de desviación
Artículo MI #11671655
No. Fabricante 01587468
Precio7.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01587468

Tornillo #10 , 0.195" de D.I. x 0.307" de D.E., Arandela de onda única de acero inoxidable grado 300 ; 0.01" de grosor, 0.053" de altura general, 0.008" de desviación
Artículo MI #11671655
No. Fabricante 01587468

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.0080 pulg.
  • Diámetro interior
    0.195 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.307 pulg.
  • Altura total
    0.053 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.010 pulg.

Detalles

  • Cargar en plano
    3.65 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tipo
    Arandela de onda simple

Descripción general

Descripción del fabricante
01587468 01587468 10 18-8 SS 10/PAQUETE DE CRES
  • Las arandelas de onda simple ofrecen una velocidad de resorte constante en un área amplia. Son ideales para cargas ligeras.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.