Motion
02291763

Made in USA
02291763

Escariador de mandriles de acero de alta velocidad de 2 canales #76 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/8 in, 7/8 in OAL
Artículo MI #11673039
No. Fabricante 02291763
Precio49.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02291763

Escariador de mandriles de acero de alta velocidad de 2 canales #76 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/8 in, 7/8 in OAL
Artículo MI #11673039
No. Fabricante 02291763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0200 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02291763 02291763 N.o 76 H.S.S. USA US S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo