Motion
02335560

Made in USA
02335560

1-7/8" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 3-1/2" OAL, #8 Compatibilidad de eje, 1" Diám. de orificio central, Corte a mano derecha
Artículo MI #11673276
No. Fabricante 02335560
Precio514.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02335560

1-7/8" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 3-1/2" OAL, #8 Compatibilidad de eje, 1" Diám. de orificio central, Corte a mano derecha
Artículo MI #11673276
No. Fabricante 02335560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio514.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    8
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
02335560 02335560 1 7/8 HS STR. FLUTE SHE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron