Motion
02341816

Made in USA
02341816

11/16" Diám. de fresa, 3/8" Diám. extremo pequeño, 1-1/16" Mango hexagonal, 4-1/2" Canal, Fresa de automóvil; 6-1/2" Largo, Corte a derechas, Izquierdo en espiral, 5 canales
Artículo MI #11673303
No. Fabricante 02341816
Precio168.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341816

11/16" Diám. de fresa, 3/8" Diám. extremo pequeño, 1-1/16" Mango hexagonal, 4-1/2" Canal, Fresa de automóvil; 6-1/2" Largo, Corte a derechas, Izquierdo en espiral, 5 canales
Artículo MI #11673303
No. Fabricante 02341816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio168.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    11/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Coche
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341816 02341816 11/16" RMR DIA HSS USA
  • Los escariadores para automóviles son escariadores de uso intensivo similares a los escariadores de puente, pero están diseñados con un canal más corto para acceder a áreas más pequeñas. Se utilizan para la construcción y reparación de orificios de offset. Normalmente son cónicos en el punto; los mangos hexagonales se utilizan en operaciones de mecanizado de mayor velocidad debido a su forma en ángulo. Están construidos con seis lados y encajan en un plato de garras de cambio rápido. Están hechas solo de un mango de 1/4".

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"