Motion
02416485

Made in USA
02416485

3/4" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 8 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 2MT , Longitud de canal 2-1/2", 9-1/2" OAL
Artículo MI #11673534
No. Fabricante 02416485
Precio136.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02416485

3/4" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 8 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 2MT , Longitud de canal 2-1/2", 9-1/2" OAL
Artículo MI #11673534
No. Fabricante 02416485

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    2MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02416485 02416485 3/4 N.o 2 MT HSS USA S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.