Motion
02576361

Made in USA
02576361

#8-32 UNC Hex Low Socket Cap Screw;4037 Alloy Steel, Black Oxide, Fully Threaded, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11673638
No. Fabricante 02576361
Precio0.23 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02576361

#8-32 UNC Hex Low Socket Cap Screw;4037 Alloy Steel, Black Oxide, Fully Threaded, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11673638
No. Fabricante 02576361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32in
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4037
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ALEACIÓN 02576361 02576361 8-32X3/8
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.