Motion
03925252

Made in USA
03925252

03925252 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 39 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675502
No. Fabricante 03925252
Precio24.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03925252

03925252 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 39 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675502
No. Fabricante 03925252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6250 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    39

Descripción general

Descripción del fabricante
03925252 03925252 24DP 39T 5/16B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo