Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2650 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- ColorTostado claro/verde
- MaterialFibra de vidrio
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.