Motion
04153490

Made in USA
04153490

15° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675988
No. Fabricante 04153490
Price$163.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153490

15° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675988
No. Fabricante 04153490

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$163.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    15.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153490 04153490 15D 1/2X3/4X1-1/4X3.5
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron