Motion
04153839

Made in USA
04153839

45° 1/8" Diam extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de mango cuadrada cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3-3/4" OAL, Diam mango 1", Corte central
Artículo MI #11676022
No. Fabricante 04153839
Price$428.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153839

45° 1/8" Diam extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de mango cuadrada cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3-3/4" OAL, Diam mango 1", Corte central
Artículo MI #11676022
No. Fabricante 04153839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$428.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    45.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153839 04153839 45D 1/8X1X1X3-3/4 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.