Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cuchilla0.0350 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Dientes por pulgada14 pulg.
Detalles
- Material de la hojaBimetálica
- Tipo de filo de corteBorde dentado
Descripción general
- Las cuchillas bimetálicas cuentan con un borde dentado hecho de acero de alta velocidad (HSS) unido a un soporte de acero flexible a través de un proceso de soldadura con haz de electrones
- Esta configuración da como resultado una cuchilla que realiza cortes precisos al tiempo que resiste la rotura
- Se utilizan en metales ferrosos y no ferrosos
- La superficie de corte de un borde dentado está compuesta por una hilera de dientes puntiagudos
- Las variaciones habituales en los dientes incluyen el número de dientes por pulgada y el patrón de paso.