Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.1940 pulg.
- Longitud cuadrada1/4 pulg.
- Rosca Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro integral
- Número de Canales2
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04388245 04388245 10-24 H3 TAPÓN DE CARBÓN
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.