Motion
04541314

Made in USA
04541314

Filtro de grasa HVAC de 16" de alto x 25" de ancho x 2" de profundidad;Acero inoxidable 304 , mango de la barra, temperatura máxima de trabajo de 900°F
Artículo MI #11676452
No. Fabricante 04541314
Precio178.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04541314

Filtro de grasa HVAC de 16" de alto x 25" de ancho x 2" de profundidad;Acero inoxidable 304 , mango de la barra, temperatura máxima de trabajo de 900°F
Artículo MI #11676452
No. Fabricante 04541314

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio178.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    16 pulg.
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Fianza
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Temperatura máxima
    900 F

Descripción general

Descripción del fabricante
04541314 04541314 16 X 25 X 2 CON MANGOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron