Motion
04615787

Made in USA
04615787

2-1/2" OAL, 1/2" Diam de cabeza, 3 canales, 100° Ángulo incluido, Piloto integral, Avellanado de tope ajustable; Mango recto, Mango de 1-3/4", Diámetro de mango de 3/16", Mango de 1/4-28 , Diámetro de piloto de 0.159", Diámetro de piloto n.o 21 , Acero de alta velocidad
Artículo MI #11676525
No. Fabricante 04615787
Precio21.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04615787

2-1/2" OAL, 1/2" Diam de cabeza, 3 canales, 100° Ángulo incluido, Piloto integral, Avellanado de tope ajustable; Mango recto, Mango de 1-3/4", Diámetro de mango de 3/16", Mango de 1/4-28 , Diámetro de piloto de 0.159", Diámetro de piloto n.o 21 , Acero de alta velocidad
Artículo MI #11676525
No. Fabricante 04615787

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    0.1590 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Mango roscado
  • Ángulo de avellanado
    50 °
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de piloto
    Integral
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
04615787 04615787 N.o 21 3FL 1/2"DIA 100D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"