Motion
04815684

Made in USA
04815684

5/8-18 UNF 3B 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado de canal, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 0.48" Diámetro del mango, H3
Artículo MI #11676586
No. Fabricante 04815684
Precio63.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04815684

5/8-18 UNF 3B 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado de canal, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 0.48" Diámetro del mango, H3
Artículo MI #11676586
No. Fabricante 04815684

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.4800 pulg.
  • Longitud cuadrada
    9/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04815684 04815684 5/8-18 H3 CROMO SP PL
  • El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron