Motion
05004163

Made in USA
05004163

Macho de roscar de 1/2", OAL de 5", diámetro de mango de 0.367", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 9/16", diámetro de mango de 0.367"
Artículo MI #11676628
No. Fabricante 05004163
Precio142.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004163

Macho de roscar de 1/2", OAL de 5", diámetro de mango de 0.367", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 9/16", diámetro de mango de 0.367"
Artículo MI #11676628
No. Fabricante 05004163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.2750 pulg.
  • Diámetro máximo
    9/16 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3670 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.3670 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004163 05004163 1/2 NOM. TAMAÑO DE LA TOMA 5 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"