Motion
05004320

Made in USA
05004320

Macho de roscar n.o 8 , OAL de 9", diámetro del mango del macho de roscar de 0.168", extensión del macho de roscar, diámetro máx. de 5/16", diámetro del mango de 0.194"
Artículo MI #11676631
No. Fabricante 05004320
Precio351.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004320

Macho de roscar n.o 8 , OAL de 9", diámetro del mango del macho de roscar de 0.168", extensión del macho de roscar, diámetro máx. de 5/16", diámetro del mango de 0.194"
Artículo MI #11676631
No. Fabricante 05004320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio351.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.1520 pulg.
  • Diámetro máximo
    5/16 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    N.o 8 en
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    N.o 8 en
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1940 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.1680 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004320 05004320 8 NOM. TAMAÑO DE LA TOMA 9 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo