Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño cuadrado de extensión0.1910 pulg., 0.2380 pulg., 0.2420 pulg., 0.2750 pulg., 0.2860 pulg., (4) 0.152 pulg.
- Diámetro exterior máximo9/16 pulg.
- Tamaño máximo de macho de roscar1/2 pulg.
- Tamaño mínimo del macho de roscarM1.6 mm
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro del mango0.2550 pulg., 0.3180 pulg., 0.3230 pulg., 0.3670 pulg., 0.3810 pulg., (3) 0.194 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., #0 pulg., #1 pulg., #2 pulg., #3 pulg., #4 pulg., #5 pulg., #6 pulg., #8 pulg., #10 pulg., #12 pulg.
Detalles
- Entradas de macho de roscar de profundidad(2) 7/8 pulg., (2) 1-1/16 pulg., (2) 1-1/8 pulg., (3) 1 pulg.
- MaterialAcero para herramientas
- Número de piezas9