Motion
05800263

Made in USA
05800263

0.005" de grosor, 3/8" de interior x 5/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/16" de tornillo, acero inoxidable 316 sin recubrimiento
Artículo MI #11677975
No. Fabricante 05800263
Precio9.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800263

0.005" de grosor, 3/8" de interior x 5/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/16" de tornillo, acero inoxidable 316 sin recubrimiento
Artículo MI #11677975
No. Fabricante 05800263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0050 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0005 a 0.0005 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05800263 05800263 0.005T 0.625 OD 10PK 3
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.