Motion
05800362

Made in USA
05800362

0.02" de grosor, 5/8" interior x 1" de diámetro exterior, cuña redonda 9/16" tornillo, sin recubrimiento 316 acero inoxidable
Artículo MI #11677985
No. Fabricante 05800362
Precio18.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800362

0.02" de grosor, 5/8" interior x 1" de diámetro exterior, cuña redonda 9/16" tornillo, sin recubrimiento 316 acero inoxidable
Artículo MI #11677985
No. Fabricante 05800362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05800362 05800362 0.02T 1.0 OD 10PK 316
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.