Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo9/16 pulg.
- Grosor0.0600 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Tolerancia de espesorDe -0.0035 a 0.0035 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.