Motion
05800628

Made in USA
05800628

0.032" de grosor, 0.352" de interior x 0.491" de diámetro exterior, Cuña alargadora 5/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678011
No. Fabricante 05800628
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800628

0.032" de grosor, 0.352" de interior x 0.491" de diámetro exterior, Cuña alargadora 5/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678011
No. Fabricante 05800628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3520 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4910 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0030 a 0.0030 pulg.
  • Tipo
    Cuña alargadora

Descripción general

Descripción del fabricante
05800628 05800628 0.030 T 0.491 OD 50PK
  • Las cuñas alargadoras están diseñadas para ajustarse sobre las roscas y extender la longitud del hombro
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good