Motion
05800693

Made in USA
05800693

0.032" de grosor, 1/4" de interior x 3/8" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento #12 Tornillo, Acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678018
No. Fabricante 05800693
Precio23.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800693

0.032" de grosor, 1/4" de interior x 3/8" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento #12 Tornillo, Acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678018
No. Fabricante 05800693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2510 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0030 a 0.0030 pulg.
  • Tipo
    Cuña de acortamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
05800693 05800693 .03 T 0.375 OD 100PK S
  • Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good