Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3760 pulg.
- Diámetro exterior0.5630 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 pulg.
- Grosor0.0100 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia de espesorDe -0.0010 a 0.0010 pulg.
- TipoCuña de acortamiento
Descripción general
- Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.