Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7510 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8 pulg.
- Grosor0.0320 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia de espesorDe -0.0030 a 0.0030 pulg.
- TipoCuña de acortamiento
Descripción general
- Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.