Motion
05913876

Made in USA
05913876

0.2mm Grosor, 10mm Interior x 16mm OD, Cuña redonda 3/8" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678211
No. Fabricante 05913876
Precio22.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05913876

0.2mm Grosor, 10mm Interior x 16mm OD, Cuña redonda 3/8" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678211
No. Fabricante 05913876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3937 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.0080 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0008 a 0.0008 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05913876 05913876 .2MM T 16MM OD 50PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo