Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7874 pulg.
- Diámetro exterior1.1024 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4 pulg.
- Grosor0.0080 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material302/304
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tolerancia de espesorDe -0.0008 a 0.0008 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.